Tuerca corredera en ranura en T, rombo 28/M24 mm

Número de artículo: 375330 28/M24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 510
Medida nominal de ranura en T 28 mm
Rosca M24
Altura tuerca 36 mm
Anchura e 44 mm
Anchura a 27,7 mm
Altura k 18 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375330 28/M24
EAN / GTIN 4020772080310
Número del fabricante 80317

Descripción

Aplicación:

Para insertar la tuerca corredera en ranura por arriba a través del cuello de la ranura en T. (Debido a la superficie de apoyo modificada, resistencia al esfuerzo inferior al n.º 375315).

Material:

Acero bonificado.