{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 510 | |
Medida nominal de ranura en T | 20 mm | |
Rosca | M18 | |
Altura tuerca | 24 mm | |
Anchura e | 32 mm | |
Anchura a | 19,7 mm | |
Altura k | 12 mm | |
Tipo de producto | Tuerca corredera |
Número de artículo | 375330 20/M18 | |
EAN / GTIN | 4020772080297 | |
Número del fabricante | 80291 |