Soporte atornillado Atlas 550 mm

Número de artículo: 374000 550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6430S
Altura máxima de asiento 550 mm
Altura mínima de asiento 320 mm
SW cabeza 46 mm
Anchura de ranura 22 mm
Capacidad de carga 25 kN
Tipo de producto Soporte atornillado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 374000 550
EAN / GTIN 4020772072582
Número del fabricante 72587

Descripción

Ejecución:

  • Husillo de acero bonificado; cuerpo de fundición gris.
  • Husillo con rosca trapecial.

Nota:

Con taladro de centrado ⌀ 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000375030.