Soporte atornillado Atlas 140 mm

Número de artículo: 374000 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 6430S
    Altura máxima de asiento 140 mm
    Altura mínima de asiento 100 mm
    SW cabeza 46 mm
    Anchura de ranura 18 mm
    Capacidad de carga 60 kN
    Tipo de producto Soporte atornillado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 374000 140
    EAN / GTIN 4020772072551
    Número del fabricante 72553

    Descripción

    Ejecución:

    • Husillo de acero bonificado; cuerpo de fundición gris.
    • Husillo con rosca trapecial.

    Nota:

    Con taladro de centrado ⌀ 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000375030.