{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6400 | |
Altura máxima de asiento | 300 mm | |
Altura mínima de asiento | 190 mm | |
⌀ del cabezal | 80 mm | |
⌀ parte inferior | 100 mm | |
Para bridas con anchura de ranura | 20 mm - 40 mm | |
Capacidad de carga | 350 kN | |
Tipo de producto | Soporte atornillado |
Número de artículo | 373500 300 | |
EAN / GTIN | 4020772072445 | |
Número del fabricante | 72447 |