Soporte atornillado con parte inferior de acero, Altura máxima de asiento: 200mm

Número de artículo: 373500 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6400
Altura máxima de asiento 200 mm
Altura mínima de asiento 140 mm
⌀ del cabezal 80 mm
⌀ parte inferior 100 mm
Para bridas con anchura de ranura 20 mm - 40 mm
Capacidad de carga 350 kN
Tipo de producto Soporte atornillado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 373500 200
EAN / GTIN 4020772072490
Número del fabricante 72496

Descripción

Ejecución:

Acero bonificado, pintado.
Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.
Modelo súper pesado para piezas de trabajo grandes.

Nota:

A partir de tam. 52 con taladro de centr. ⌀ 12 mm para las piezas superp. n.º 375000375030.