Brida con dientes escalonados, DIN 6314 Z, Ancho de ranura×Longitud total: 7X50mm

Número de artículo: 372000 7X50
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314Z
Norma DIN 6314 Z
Anchura de ranura 7 mm
Longitud total 50 mm
Altura 10 mm
Anchura 20 mm
Para tornillos de amarre M6
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 372000 7X50
Copiar
EAN / GTIN 4020772070359
Copiar
Número del fabricante 70359
Copiar
Fabricante Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con las bases de sujeción universales n.º 372200.

Material:

Acero bonificado.