Brida con dientes escalonados, DIN 6314 Z, Ancho de ranura×Longitud total: 14X100mm

Número de artículo: 372000 14X100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
147 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314Z
Norma DIN 6314 Z
Anchura de ranura 14 mm
Longitud total 100 mm
Altura 20 mm
Anchura 40 mm
Para tornillos de amarre M12; M14
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 372000 14X100
EAN / GTIN 4020772070380
Número del fabricante 70383

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con las bases de sujeción universales n.º 372200.

Material:

Acero bonificado.