Brida de horquilla oblicua, DIN 6315 B, Ancho de ranura×Longitud total: 33X250mm

Número de artículo: 371600 33X250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6315B
Norma DIN 6315 B
Anchura de ranura 33 mm
Longitud total 250 mm
Altura 50 mm
Anchura 74 mm
Para tornillos de amarre M30
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371600 33X250
EAN / GTIN 4020772070618
Número del fabricante 70615

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.