Brida de horquilla oblicua, DIN 6315 B, Ancho de ranura×Longitud total: 22X250mm

Número de artículo: 371600 22X250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6315B
Norma DIN 6315 B
Anchura de ranura 22 mm
Longitud total 250 mm
Altura 40 mm
Anchura 62 mm
Para tornillos de amarre M20; M22
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371600 22X250
EAN / GTIN 4020772070564
Número del fabricante 70565

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.