{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de ranura a | 16 mm | |
Tipo | 6314AV | |
Altura de sujeción h | 13 mm - 58 mm | |
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 | Tam. 1616125 | |
Longitud L | 125 mm | |
Anch. B | 50 mm | |
Altura H | 25 mm | |
Altura escalón A1 | 10 mm | |
Profundidad escalón A2 | 12,5 mm | |
Distancia e punta para ranura | 26 mm | |
Longitud ranura f | 45 mm | |
Tipo de producto | Brida |
Número de artículo | 370685 16 | |
EAN / GTIN | 4020772074630 | |
Número del fabricante | 74633 |