{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de ranura a | 14 mm | |
Tipo | 6314AV | |
Altura de sujeción h | 10 mm - 46 mm | |
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 | Tam. 1412100 | |
Longitud L | 100 mm | |
Anch. B | 40 mm | |
Altura H | 20 mm | |
Altura escalón A1 | 8 mm | |
Profundidad escalón A2 | 10 mm | |
Distancia e punta para ranura | 21 mm | |
Longitud ranura f | 40 mm | |
Tipo de producto | Brida |
Número de artículo | 370685 14 | |
EAN / GTIN | 4020772074623 | |
Número del fabricante | 74625 |