Brida de sujeción corta 14 mm

Número de artículo: 370665 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura a (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6313K
Anchura de ranura a 14 mm
Altura de sujeción h 0 mm - 35 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 Tam. 1412100
Longitud L 88 mm
Anch. B 38 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370665 14
EAN / GTIN 4020772077150
Número del fabricante 77156

Descripción

Ejecución:

  • Regulable con progresión continua.
  • Bonificada, galvanizada y pasivada en azul.

Volumen de suministro:

Con pieza en U, completa con tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).