{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6313K | |
Anchura de ranura a | 12 mm | |
Altura de sujeción h | 0 mm - 35 mm | |
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 | Tam. 1212100 | |
Longitud L | 88 mm | |
Anch. B | 38 mm | |
Tipo de producto | Brida de sujeción |
Número de artículo | 370665 12 | |
EAN / GTIN | 4020772077143 | |
Número del fabricante | 77149 |