{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 508 | |
Norma | DIN 508 | |
Anchura a | 15,7 mm | |
Anchura e | 25 mm | |
Altura k | 9 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Tamaño de rosca | M12 | |
Medida nominal de ranura en T | 16 mm | |
con rosca | sí | |
Material | Acero bonificado. | |
Clase de resistencia | 10 | |
Tipo de producto | Tuerca corredera |
Número de artículo | 370540 16 | |
EAN / GTIN | 4020772080167 | |
Número del fabricante | 80168 |