Tuerca corredera en ranura en T, M12, para la medida nominal de ranura en T: 14mm

Número de artículo: 370540 14
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
para la medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 508
  • Material: Acero bonificado.

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Norma DIN 508
Anchura a 13,7 mm
Anchura e 22 mm
Altura k 8 mm
Longitud 22 mm
Tamaño de rosca M12
Medida nominal de ranura en T 14 mm
con rosca
Material Acero bonificado.
Clase de resistencia 10
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 370540 14
Copiar
EAN / GTIN 4020772080044
Copiar
Número del fabricante 80044
Copiar
Fabricante Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.