Tensor de fuerza desplazable largo 3

Número de artículo: 370091 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 764CC
Anchura de ranura en T 18 mm
Tornillo de fijación G M16
Altura de sujeción h-H 5 mm - 80 mm
Fuerza de sujeción 43 kN
A 42 mm
A1 105 mm
B 60 mm
B1 20 mm
L 155 mm
Recorrido de regulación V 16 mm - 134 mm
Ancho de llave SW 10 mm
con elemento de altura no
Tornillo de fijación G1 M20
Tipo de producto Tensor de fuerza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370091 3
EAN / GTIN 4020772004668
Número del fabricante 556188

Descripción

Ejecución:

  • Fuerza de sujeción 30 y 49 kN respectivamente, con par de apriete de aprox. 100 Nm.
  • Elemento de sujeción de acero bonificado forjado, negro galvanizado.
  • Regulable en continuo en altura y anchura.
  • Altura de construcción baja.

Volumen de suministro:

  • Elemento de base y soporte.
  • Tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de amarre, clase de resistencia 12.9.

Partes opcionales:

Piezas de presión n.º 370096.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra