Tensor de fuerza desplazable largo 1

Número de artículo: 370091 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 764CC
    Anchura de ranura en T 14 mm
    Tornillo de fijación G M12
    Altura de sujeción h-H 6 mm - 68 mm
    Fuerza de sujeción 30 kN
    A 36 mm
    A1 85 mm
    B 54 mm
    B1 18 mm
    L 135 mm
    Recorrido de regulación V 13 mm - 110 mm
    Ancho de llave SW 8 mm
    con elemento de altura no
    Tornillo de fijación G1 M16
    Tipo de producto Tensor de fuerza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 370091 1
    EAN / GTIN 4020772004644
    Número del fabricante 556186

    Descripción

    Ejecución:

    • Fuerza de sujeción 30 y 49 kN respectivamente, con par de apriete de aprox. 100 Nm.
    • Elemento de sujeción de acero bonificado forjado, negro galvanizado.
    • Regulable en continuo en altura y anchura.
    • Altura de construcción baja.

    Volumen de suministro:

    • Elemento de base y soporte.
    • Tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de amarre, clase de resistencia 12.9.

    Partes opcionales:

    Piezas de presión n.º 370095.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra