• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Apoyo pendular estriado, rosca exterior M8

Número de artículo: 370056 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M8
⌀ exterior D 13 mm
⌀ exterior D1 7,2 mm
Longitud 1 13 mm
Longitud collar L2 8 mm
capacidad de carga máxima (estática) 10 kN
Tipo de producto Ins. pendular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370056 M8
EAN / GTIN 2050001875815
Número del fabricante K0282.308

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.
  • Bola asegurada contra torsión.

Bola de acero para rodamientos de bolas.
Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.° 370085370086 o el gancho de sujeción n.° 370073 y 370074.
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
    Rosca M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra