{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M20 | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ exterior D1 | 34,5 mm | |
Longitud 1 | 35 mm | |
Longitud collar L2 | 20 mm | |
capacidad de carga máxima (estática) | 165 kN | |
Tipo de producto | Ins. pendular |
Número de artículo | 370056 M20 | |
EAN / GTIN | 2050001886170 | |
Número del fabricante | K0282.320 |