{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tornillo según norma | M5×12 | |
Longitud L | 19,05 mm | |
Anchura B | 19,05 mm | |
Altura H | 7,92 mm | |
⌀ D1 | para M5 | |
Altura de apriete recomendada | 1,5 mm - 3 mm | |
Norma | DIN 7984 | |
Tipo de producto | Garras de sujeción |
Número de artículo | 370034 2 | |
EAN / GTIN | 4046368339341 | |
Número del fabricante | 33075 |