{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M16 | |
Arandela dentada ⌀ D1 | 30,1 mm | |
Tornillo con hexágono interior SW1 | 12 mm | |
Carrera de excéntrica S1 | 2,5 mm | |
Medida A | 15 mm | |
Altura del disco H | 12,7 mm | |
Longitud de rosca L | 27 mm | |
Fuerza de sujeción | 27 kN | |
Par de apriete máximo | 88 Nm | |
Tipo de producto | Pinza de sujeción de excéntrica |
Número de artículo | 370008 M16 | |
EAN / GTIN | 4046368875924 | |
Número del fabricante | 82592 |