{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M12 | |
Arandela dentada ⌀ D1 | 25,4 mm | |
Tornillo con hexágono interior SW1 | 8 mm | |
Carrera de excéntrica S1 | 2 mm | |
Medida A | 12,7 mm | |
Altura del disco H | 9,6 mm | |
Longitud de rosca L | 25 mm | |
Fuerza de sujeción | 18 kN | |
Par de apriete máximo | 88 Nm | |
Tipo de producto | Pinza de sujeción de excéntrica |
Número de artículo | 370008 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368875887 | |
Número del fabricante | 82588 |