Pinzas de sujeción excéntricas, Rosca M: M8

Número de artículo: 370005 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,72 € / Unidad
  • de 12Unidad
    9,77 € / Unidad
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M8
Disco hexagonal SW 20 mm
Tornillo con hexágono interior SW1 5 mm
Carrera de excéntrica S1 1 mm
Medida A 10,2 mm
Altura del disco H 4,8 mm
Longitud de rosca L 16 mm
Fuerza de sujeción 3,6 kN
Par de apriete máximo 11,3 Nm
Tipo de producto Pinza de sujeción de excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370005 M8
EAN / GTIN 4046368503285
Número del fabricante 50208

Descripción

Ejecución:

  • Reducida demanda de espacio, por ello menos interferencias.
  • Sujeción de piezas de trabajo de cualquier forma.

Disco de latón de 6 caras con tornillo excéntrico de acero.

Volumen de suministro:

1 tornillo de acero, 1 disco de apriete.

Nota:

¡En el caso de la abrazadera M 10 se necesita un destornillador acodado hexagonal del tam. 7!