{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M10 | |
Disco hexagonal SW | 20 mm | |
Tornillo con hexágono interior SW1 | 7 mm | |
Carrera de excéntrica S1 | 1,6 mm | |
Medida A | 10,2 mm | |
Altura del disco H | 6,4 mm | |
Longitud de rosca L | 20 mm | |
Fuerza de sujeción | 9 kN | |
Par de apriete máximo | 28 Nm | |
Tipo de producto | Pinza de sujeción de excéntrica |
Número de artículo | 370005 M10 | |
EAN / GTIN | 4046368503308 | |
Número del fabricante | 50210 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinzas de sujeción excéntricas M10
a petición
En stock
165 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
43,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca M | M10 | M10 |
Longitud de rosca L | 20 | 9 |
Par de apriete máximo | 28 | 28 |
Medida A | 10,2 | 12,7 |
Altura del disco H | 6,4 | 10 |
Tornillo con hexágono interior SW1 | 7 | 7 |
Tipo de producto | Pinza de sujeción de excéntrica | Pinza de sujeción de excéntrica |