S50W PCLNR-19 Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Negativas Rómbicas de 80º

Número de artículo: 3690481
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3690481
EAN / GTIN 7291075064223
Número del fabricante 3690481
Número L L23990 507

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 63 mm, Longitud total (OAL) 450 mm, Altura del mango (H) 47 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 450 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8.5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 70 mm
  • Altura del mango (H) 47 mm