{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas A | 60 mm | |
Gama de sujeción b | 79 mm | |
Altura de mordazas C | 25 mm | |
Longitud cuerpo base a | 169 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 115 mm | |
Altura total c | 55 mm | |
Distancia ranuras de sujeción | 90 mm | |
Anchura ranuras de sujeción | 13 mm | |
Longitud total máxima L4 | 271 mm | |
Peso | 3,2 kg | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Tornillo de banco BM azul | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número de artículo |
365035 60
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197770677
Copiar |
|
Número del fabricante |
365035 60
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |