{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas A | 100 mm | |
Gama de sujeción b | 143 mm | |
Altura de mordazas C | 32 mm | |
Longitud cuerpo base a | 286 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 174 mm | |
Altura total c | 82 mm | |
Distancia ranuras de sujeción | 141 mm | |
Anchura ranuras de sujeción | 17 mm | |
Longitud total máxima L4 | 474 mm | |
Peso | 11,7 kg | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Tornillo de banco BM azul | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número de artículo | 365035 100 | |
EAN / GTIN | 4045197770684 | |
Número del fabricante | 365035 100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 100mm
a petición
En stock
379 piezas en stock
352,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
522 piezas en stock
119,22 €
99,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
429 piezas en stock
140,49 €
122,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Altura de mordazas C | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
Altura total c | 82 mm | 64 mm | 64 mm |
Peso | 11,7 kg | 4,8 kg | 4,8 kg |
Longitud cuerpo base a | 286 mm | 288 mm | 191 mm |
Gama de sujeción b | 143 mm | 87 mm | 101 mm |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras |