{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas A | 135 mm | |
Gama de sujeción b | 160 mm | |
Altura de mordazas C | 40 mm | |
Longitud cuerpo base a | 365 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 138 mm | |
Altura total c | 80,5 mm | |
Longitud total máxima L4 | 587 mm | |
Peso | 13,5 kg | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Tornillo de banco BM gris | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número de artículo | 365023 135 | |
EAN / GTIN | 4045197595430 | |
Número del fabricante | 365023 135 |