{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas A | 110 mm | |
Gama de sujeción b | 130 mm | |
Altura de mordazas C | 32 mm | |
Longitud cuerpo base a | 280 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 112 mm | |
Altura total c | 82 mm | |
Longitud total máxima L4 | 510 mm | |
Peso | 9,5 kg | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Tornillo de banco BM azul | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número de artículo | 365023 110 | |
EAN / GTIN | 4045197563200 | |
Número del fabricante | 365023 110 |