{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas b | 160 mm | |
Altura de bocas C | 35 mm | |
Longitud de mordazas l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Material | Acero | |
Adecuado para el código de color | HOLEX ZS 120 | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 363324 160S | |
EAN / GTIN | 4067263087083 | |
Número del fabricante | 363324 160S |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garra intercambiable blanda 160S mm
a petición
En stock
87 piezas en stock
desde
1
Unidades
72,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
60,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
81,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de bocas b | 160 mm | |
Altura de bocas C | 35 mm | 38 mm |
Longitud de mordazas l | 54 mm | 66 mm |
Peso | 2,4 kg | |
Material | 1.7227 | |
Adecuado para el código de color | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco | Mordazas para tornillos de banco |