{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas b | 160 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 50 kN | |
Altura de bocas C | 35 mm | |
Longitud de mordazas l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Material | Aluminio | |
Adecuado para el código de color | HOLEX ZS 120 | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 363324 160A | |
EAN / GTIN | 4067263087090 | |
Número del fabricante | 363324 160A |