Mordaza para máquinas 150M

Número de artículo: 362175 150M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
620 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Tipo: Llave en ″L″ para tornillos de héxagono interior

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo Llave en ″L″ para tornillos de héxagono interior
    Gama de sujeción b 0 mm - 232 mm
    Fuerza de sujeción 36 kN
    Altura del cuerpo base c +/- 0,012 73 mm
    Altura de bocas C 44,5 mm
    Anchura de bocas A 151 mm
    Longitud cuerpo base a 427 mm
    Anchura cuerpo de base B 186 mm
    L1 101,6 mm
    L2 58,7 mm
    L3 90,5 mm
    Distancia entre agujeros f 98,4 mm
    Ancho de llave SW 19 mm
    Código de colores para los accesorios adecuados NC-HOLEX
    Ajuste rápido no
    Mordazas intercambiables
    Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 362175 150M
    EAN / GTIN 4062406384081
    Número del fabricante 362175 150M

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de base robusto de hierro colado, guías y base templadas. Perforaciones con limpieza en el cuerpo de base para una buena evacuación de viruta. Levantamiento de componentes reducido gracias a la aplicación de fuerza especial en la mordaza móvil.

    Aplicación:

    Instrumento de sujeción de múltiples usos para centros de mecanizado.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 bocas superpuestas, 2 bocas intercambiables n.º362181 y 1 manivela.:

    Partes opcionales:

    Mordaza intercambiable n.° 362177362183, cigüeñal n.° 362190, juego de piezas de repuesto n.° 362199. Fijación con tornillos para ranura n.° 375300 y alineación mediante tuercas correderas en ranura n.° 375365.:

    Nota:

    Medidas de alineación no compatibles con otras marcas.
    Versión métrica: tornillos y roscas en modelo métrico, hexágono de accionamiento = SW 19 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra