{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | pul | |
Gama de sujeción b | 0 mm - 232 mm | |
Fuerza de sujeción | 36 kN | |
Altura del cuerpo base c +/- 0,012 | 73 mm | |
Altura de bocas C | 44,5 mm | |
Anchura de bocas A | 151 mm | |
Longitud cuerpo base a | 427 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Distancia entre agujeros f | 98,4 mm | |
Ancho de llave SW | 3/4 pul | |
Código de colores para los accesorios adecuados | NC-HOLEX | |
Ajuste rápido | no | |
Mordazas intercambiables | sí | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 362175 150I | |
EAN / GTIN | 4062406384098 | |
Número del fabricante | 362175 150I |