Tornillo de banco alta presión sin plato giratorio 113 mm

Número de artículo: 362075 113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de mordazas 113 mm
    Gama de sujeción b I 0 mm - 56 mm
    Gama de sujeción b II 52 mm - 113 mm
    Gama de sujeción b III 109 mm - 170 mm
    Fuerza de sujeción 30 kN
    Peso 24 kg
    Altura del cuerpo base c 97 mm
    H 55 mm
    Altura de bocas C 31,6 mm
    L4 413 mm - 583 mm
    Altura de asiento G ±0,02 65,5 mm
    Código de colores para los accesorios adecuados Tensor HD
    Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 362075 113
    EAN / GTIN 2050001760845
    Número del fabricante 362075 113

    Descripción

    Ejecución:

    • Cuerpo de base y carro superior móvil de fundición nodular GGG 60, guías templadas y rectificadas.
    • Amplificador de fuerza de funcionamiento mecánico-hidráulico con fuerza de sujeción preseleccionable de forma exacta.
    • Husillo de alta presión sin mantenimiento y completamente encapsulado.
    • De serie con mordazas de sujeción lisas, templadas y rectificadas.
    • La parte inferior con ranuras longitudinales y transversales permite una alineación exacta y rápida del tensor en dirección longitudinal y transversal.

    Ejecución - imagen:

    Mordazas intercambiables.
    Ajuste rápido de la gama de sujeción.
    Ajuste previo de la presión de sujeción.

    Aplicación:

    Para la sujeción absolutamente segura, sin vibraciones, con fuerzas de corte y de avance máximas. Sujeción rápida con manivela.

    Volumen de suministro:

    Incluye 1 par de mordazas de sujeción estriadas (parte trasera lisa), manivela.

    Partes opcionales:

    Mordazas intercambiables n.° 362076; 362077; 362079, plaquita de tornear n.° 362073.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra