Placa giratoria para tornillo de banco 135 mm

Número de artículo: 362073 135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior 280 mm
    Ranura de sujeción 14 mm
    Adecuado para el código de color Tensor HD
    Tipo de producto Placa giratoria

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 362073 135
    EAN / GTIN 4062406263904
    Número del fabricante 362073 135

    Descripción

    Característica:

    Borde de apoyo rectificado, línea divisoria de 360° para ajuste angular, ranura de fijación 20H7.

    Idóneo para:

    Tornillo de banco de alta presión n.° 362075.

    Volumen de suministro:

    Con tornillos de fijación y tuercas correderas en ranura.