Ejecución:
Vía de guiado templada por inducción. Parte lateral, superior e inferior rectificada.
Característica:
Tensor para sistema de sujeción modular.
Carrera de fuerza ampliada para una sujeción segura de piezas brutas en combinación con la función de tracción hacia abajo.
Bocas con tornillos cilíndricos M12.
Borde de sujeción perdido de 8 mm en el caso de tracción hacia abajo.
Sujeción posible cerca de las fibras neutras.
Son compatibles mordazas de sujeción de los modelos anteriores.
Orificio de salida para el refrigerante y las virutas. Ranuras de alineación precisas.
Rosca para tope de pieza de trabajo y para prolongación.
Fuerza de sujeción máxima de 40 kN.
Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistema de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.
Característica:
Se puede utilizar en sentido vertical.
Ventaja:
Mordaza de alta presión multifunción, precisa y potente.
- Sujeción fiable de piezas brutas mediante husillo de alta presión con carrera de fuerza extralarga.
- Mecanizado exacto de los prefabricados, cuerpo de base mecanizado por todas partes.
Función:
Apriete exclusivamente con llave dinamométrica regulable (máximo 30 Nm).
Con husillo especial de alta presión y amplificador de fuerza mecánico.
Aplicación:
Para la sujeción convencional, sujeción por agarre y sujeción de tracción hacia abajo. Sujeción de piezas brutas, piezas cortadas por oxicorte y por sierra mediante penetración de elementos de agarre templados e intercambiables en la pieza de trabajo. Apropiados para todos los materiales hasta una resistencia de 1000 N/mm2. De aplicación horizontal y lateral.
Volumen de suministro:
Incluidas 3 llaves de espigón, inserto para llaves de vaso de 12 caras SW 14, 4 bridas de sujeción.
Partes opcionales:
Nota:
Ampliación posible de la abertura de sujeción mediante cuerpo de base n.º
360420 tamaño 125.