Mordaza de alta presión CN modular LCV 125 G 125G mm

Número de artículo: 361290 125G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Fuerza de apriete máxima 40 kN
Par de giro 30 Nm
Abertura de sujeción máxima 332 mm
Peso 30 kg
Código de colores para los accesorios adecuados LCV125G
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Número del fabricante 361290 125G

Descripción

Ejecución:

Lados superior e inferior rectificados. Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistema de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.
Característica: Cuerpo de base (GGG 60) estable, compacto, y a la vez, gran abertura de sujeción. Husillo completamente encapsulado y nitrado (seguridad de funcionamiento alta, protección contra viruta optimizada, gasto de limpieza mínimo).

Función:

Sujeción con llave dinamométrica regulable (30 Nm como máximo) con husillo especial de alta presión y amplificador de fuerza mecánico hasta 2,5 mm.

Aplicación:

Sujeción convencional de piezas de trabajo previamente mecanizadas y sujeción de piezas en bruto, piezas cortadas por oxicorte y por sierra mediante penetración de puntas de agarre templadas e intercambiables en la pieza de trabajo. Apropiados para todos los materiales con resistencia hasta aprox. 900 N/mm2, con excepción de materiales templados. De aplicación horizontal.
Gracias a la elevación hidráulica de 2,5 mm del husillo es apropiado para la sujeción convencional con bocas escalonadas y la sujeción por agarre.

Volumen de suministro:

Incluidas 3 llaves de espigón, bridas de sujeción

Partes opcionales:

Bocas (ver n.º361331 − 361970), llave dinamométrica n.º 656050 tam. 60, perno de sujeción n.º 360025

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop