Mordaza escalonada móvil 125

Número de artículo: 361400 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 124,4 mm
Altura de bocas C 39,5 mm
Altura h1 20 mm
Longitud de mordazas l 70 mm
Longitud l1 40 mm
Para tipo 125
Adecuado para el código de color TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361400 125
EAN / GTIN 4250364401036
Número del fabricante 6921484002731

Descripción

Ejecución:

Boca móvil.
Tamaños 90, 125 y 160 con sistema de cambio rápido, clic, en el caso del n.º 361440 solo en los tamaños 90 y 125.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo. Rosca M10 y M6 para el alojamiento de mordazas suplementarias con sistema de cambio rápido por clic, para regletas sistema clic y mordazas.
Incorporación de regletas escalonadas a una altura elevada o la regleta escalonada (n.º 361950; 361960; 361970).

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para:

Todos los tipos TC, LC, Garant-CN, Titan y el modelo CN existente hasta ahora.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación. 1 boca escalonada.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Mordaza escalonada móvil 125

Mordaza escalonada móvil 125

a petición
En stock
41 piezas en stock
285,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
292,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de bocas b 124,4 mm 125 mm
Altura de bocas C 39,5 mm 39,5 mm
Longitud de mordazas l 70 mm 70 mm
Altura h1 20 mm 20 mm
Longitud l1 40 mm 40 mm
Adecuado para el código de color TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco Mordazas para tornillos de banco

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra