Placa adaptadora 450

Número de artículo: 361170 450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Longitud L 454 mm
Anchura B 342 mm
Altura H 56,4 mm
Altura H1 24 mm
Peso 34,5 kg
Cantidad de taladros ZC 10
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tipo de producto Placa adaptadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361170 450
EAN / GTIN 4045197809667
Número del fabricante 361170 450

Descripción

Aplicación:

Para una fijación óptima de la mordaza de fijación de 5 ejes en el sistema de sujeción de punto cero del calibre de puntas 200 mm.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y guías base n.º 361115.

Volumen de suministro:

Incluye listón de apriete con tornillos cilíndricos.

Partes opcionales:

Perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16 y tam. 18M16/138

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra