PVACL 10-2S-JHP Tools with Channels for High Pressure Coolant Carrying the 35° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Número de artículo: 3606737
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3606737
EAN / GTIN 7291075323856
Número del fabricante 3606737
Número L L23990 934

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4-3/4″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 4-3/4″
  • Ancho funcional (WF): 0.63″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VC..22
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 5/8″
  • Ancho del mango (B): 5/8″

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra