SUXCR-10 CM-PAD Adaptador con Fijación por Tornillo para 4 Geometrías Diferentes de Plaquitas con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3606659
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3606659
    EAN / GTIN 7291075252828
    Número del fabricante 3606659
    Número L L23990 1068

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 40.8 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud funcional (LF) 40.8 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.65 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) Q/C/S/RC95MT..
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra