RC90MT 1205M0-SM IC8250 Plaquitas Redondas de Una Sola Cara, para Semi Desbaste y Desbaste (Sistema Multifunción CHAMELEON)

Número de artículo: 5550389
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CHAMTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5550389
    EAN / GTIN 7291075102864
    Número del fabricante 5550389
    Número L L23950 931

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas SM, Radio de punta (RE) 6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas SM
    • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
    • Radio de punta (RE) 6 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.5 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min D.O.C. 2 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "CHAMTURN" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra