S-CTFPR 16-3 Barras de mandrinar de bloqueo para plaquitas triangulares con 11° de separación

Número de artículo: 3606505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3606505
EAN / GTIN 7291075093070
Número del fabricante 3606505
Número L L23990 1336

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.156″ ,Longitud total (OAL) 12″ ,Altura del mango (H) 0.921″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.58″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TPMR 321
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.156″
  • Longitud total (OAL): 12″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 5 Degrees
  • Altura del mango (H): 0.921″