{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura útil N | 285 mm - 315 mm | |
Altura total | 350 mm - 380 mm | |
Distancia del eje S A | 80 mm - 110 mm | |
Adecuado para el código de color | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; TeleCentric; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Tipo de producto | Tope de la pieza de trabajo |
Número de artículo | 360432 300 | |
EAN / GTIN | 4062406640446 | |
Número del fabricante | 360432 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tope de la pieza de trabajo tridimensional 300
a petición
En stock
13 piezas en stock
321,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
207,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Altura total | 350 mm - 380 mm | 210 mm - 240 mm |
Adecuado para el código de color | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; TeleCentric; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC |
Altura útil N | 285 mm - 315 mm | 145 mm - 175 mm |
Distancia del eje S A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm |
Tipo de producto | Tope de la pieza de trabajo | Tope de la pieza de trabajo |