{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura útil N | 145 mm - 175 mm | |
Altura total | 210 mm - 240 mm | |
Distancia del eje S A | 80 mm - 110 mm | |
Adecuado para el código de color | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Tipo de producto | Tope de la pieza de trabajo |
Número de artículo | 360432 150 | |
EAN / GTIN | 4062406640439 | |
Número del fabricante | 360432 150 |