C4 PDJNR 27050-11-JHP Herramientas con Fijación por Palanca, Conexión CAMFIX Intercambiable y Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Negativas a 55º

Número de artículo: 3603545
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CAMFIX
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603545
EAN / GTIN 7291075301540
Número del fabricante 3603545
Número L L23990 1666

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 50 mm, Longitud total (OAL) 74 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 58 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DN.. 11..
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

De la misma serie "CAMFIX" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra