C5 HAD Porta-Adaptadores con Conexión CAMFIX para Mecanizado Frontal Interior

Número de artículo: 2500504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CAMFIX
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500504
EAN / GTIN 7291075098617
Número del fabricante 2500504
Número L L23920 2459

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 18 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "CAMFIX" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra