C4 PWLNL-27050-08X-JHP Herramientas con Fijación por Palanca con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Cono CAMFIX para Plaquitas WNMX o WNMG

Número de artículo: 3603542
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CAMFIX
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603542
EAN / GTIN 7291075300734
Número del fabricante 3603542
Número L L23990 1664

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 50 mm, Longitud total (OAL) 74 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "CAMFIX" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra