PSBOR 4040S-19-IQ Herramientas con Fijación por Palanca y Asiento en Cola de Milano para Plaquitas Cuadradas de Doble Cara SOMG

Número de artículo: 3603302
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603302
EAN / GTIN 7291075321333
Número del fabricante 3603302
Número L L23990 668

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 250 mm, Longitud de la cabeza (LH) 38 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 250 mm
  • Ancho funcional (WF) 35 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 38 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMG 1906
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -4.7 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -7.5 Degrees
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DOVEIQTURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra